Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412837
Rubix:060080089038
fabricante:40412837

Documentos
Detalles de producto : B2PT 60 80 8 40412837
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
433,28 € Sin IVA
/ unidad
524,27 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días