Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412931
Rubix:798388873000
fabricante:BAUM5X7 68 X 100 X 10 X 0 75 FKM 585


Resumen técnico
| Diámetro interior | 68 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM5X7 68 100 10 75FKM 40412931
40412931 RETÉN DE ACEITE BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 68 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,92 € Sin IVA
/ unidad
177,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días