Referencias
SKF:40036
Rubix:798122575000
fabricante:511803
EAN:0085311034487


Resumen técnico
| Diámetro interior | 101.6 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 136.55 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : 40036
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 152 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 101.6 mm |
| Diámetro exterior | 136.55 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,95 € Sin IVA
/ unidad
43,50 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días