BAFUDX7 60 75 8 40413722

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:49017410
Rubix:060075080038
fabricante:49017410
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAFUDX7 60 75 8 40413722


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura8 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
38,57 € Sin IVA
/ unidad
46,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días