Referencias
SKF:27365
Rubix:000127368049
fabricante:515091
EAN:0085311028424


Resumen técnico
| Diámetro interior | 69.85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95.28 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : 27365
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 83,9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 69.85 mm |
| Diámetro exterior | 95.28 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,28 € Sin IVA
/ unidad
68,10 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días