Referencias
SKF:130X170X12 HMS5 RG
Rubix:799232062000
fabricante:521532
EAN:7316574875085


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 130X170X12 HMS5 RG
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 148,8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 130 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,09 € Sin IVA
/ unidad
17,05 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días