Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413236
Rubix:020035070038
fabricante:40413236

Documentos
Detalles de producto : BAUX2 20 35 7 40413236
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,38 € Sin IVA
/ unidad
25,87 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días