BAUMX7 100 130 12 40412670

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:389698
Rubix:100130126038
fabricante:389698
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUMX7 100 130 12 40412670


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura12 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
191,32 € Sin IVA
/ unidad
231,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días