BAU6SLX2 162,0X 190,0X 12,0 902
Juntas de estanqueidad de eje y anillos gamma Freudenberg Sealing Technologies
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413213
Rubix:799072293000
fabricante:40413213


Resumen técnico
| Diámetro interior | 162 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU6SLX2 162,0X 190,0X 12,0 902
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 162 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,86 € Sin IVA
/ unidad
176,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días