Referencias
SKF:5650
Rubix:798088931000
fabricante:508285
EAN:0085311003902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 14.3 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28.55 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : 5650
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6,8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 14.3 mm |
| Diámetro exterior | 28.55 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,28 € Sin IVA
/ unidad
16,07 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días