WCS 150,0X 180,0X 15,0 NB7034

Junta del eje (W C S NBR 70 BLACK FSGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67019668
Rubix:799074678000
fabricante:67019668
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WCS 150,0X 180,0X 15,0 NB7034


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto243 g
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura15 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble con muelle y labio guardapolvo
27,08 € Sin IVA
/ unidad
32,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días