Referencias
Dichtomatik:WAS 40,00 58,00 10,00 NB70C4
Rubix:799071079000
fabricante:49383291


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 58 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : WAS 40,0X 58,0X 10,0 NB70C4
Junta para eje giratorio en diseño estándar según DIN 3760 con una vaina exterior de elastómero que cubre un inserto metálico, así como un labio de estanquidad accionado por resorte y un labio protector en el lado del aire.
Aplicaciones
Sellado de elementos giratorios de máquinas como ejes y cubos
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 58 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,75 € Sin IVA
/ unidad
4,54 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días