B1U 48 62 10 40411529

Sello de eje B1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:B1 U4 48,00 62,00 10,00 902
Rubix:048062102038
fabricante:40411529
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior48 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B1U 48 62 10 40411529


Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El conjunto consta de una manga de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de tensión en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior48 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
44,67 € Sin IVA
/ unidad
54,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días