B2U 50 90 13 40411822

Retén de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411822
Rubix:050090134038
fabricante:40411822
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2U 50 90 13 40411822


Los retenes radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura13 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
81,89 Sin IVA
/ unidad
99,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días