Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAFUD2SLX7 40,00 90,00 12,00 902
Rubix:040090121038
fabricante:40412873


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAFUDSLX7 40 90 12 40412873
40412873 BASL-SELLO
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,20 € Sin IVA
/ unidad
65,58 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días