Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413698
Rubix:798391260000
fabricante:BAUM4X1 55 X 90 X 8 X 0 75 FKM 585

Documentos
Detalles de producto : BAUM4X1 55 90 8 75FKM 40413698
40413698 Retén de aceite BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,58 € Sin IVA
/ unidad
160,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
