Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAU4SLX2 118 X 150 X 12/8 75 FKM 585
Rubix:798234726000
fabricante:40413074


Resumen técnico
| Diámetro interior | 118 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUMSLX7 118 150 12 40413074
40413074 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 118 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
281,00 € Sin IVA
/ unidad
340,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días