Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412927
Rubix:798388870000
fabricante:BAUM4X7 56 X 85 X 8 X 0 75 FKM 585

Documentos
Detalles de producto : BAUM4X7 56 85 8 75FKM 40412927
40412927 RETÉN DE ACEITE BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 56 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,46 € Sin IVA
/ unidad
153,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
