Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413601
Rubix:798390081000
fabricante:40413601

Documentos
Detalles de producto : BAB3SL 55 72 8 72NBR
Los sellos de eje radiales son elementos de estanqueidad listos para usar con labio de sellado colocado radialmente para el sellado de alojamientos y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle anular de tensión.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,50 € Sin IVA
/ unidad
58,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
