Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413787
Rubix:028047071038
fabricante:40413787

Documentos
Detalles de producto : BASL 28 47 7 40413787
40413787 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,88 € Sin IVA
/ unidad
34,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
