WBO 8,0X 15,0X 3,0 NB7034

Anillo de estanqueidad del eje (W B O NBR 70 BLACK UI GS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67048922
Rubix:799071982000
fabricante:67048922
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior15 mm
Anchura3 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WBO 8,0X 15,0X 3,0 NB7034


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto1 g
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior15 mm
Anchura3 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior sin muelle
2,56 € Sin IVA
/ unidad
3,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días