Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412815
Rubix:798061322000
fabricante:40412815

Documentos
Detalles de producto : B2PT 38 55 8 40412815
40412815 B2PT B2PT
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 38 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
311,26 € Sin IVA
/ unidad
376,62 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
