Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:MSS7 120,0X180,0X 12,00 902
Rubix:798295869000
fabricante:522346


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 24 mm |
Documentos
Detalles de producto : MSS7 120 180 12/24 522346
Combinación de Simmerring y anillo de deslizamiento recubierto de caucho Con muelle de aro Labios protectores axiales en el anillo de deslizamiento Con labio protector Carcasa exterior recubierta de caucho
Cualidades
Buen rendimiento de sellado estático con medios de baja viscosidad o gaseosos Apto para contaminación externa severa Compensación de la dilatación térmica, p. ej. en carcasas de aleación ligera, muy buen rendimiento de sellado con mayores rugosidades superficiales y carcasas partidas Larga vida útil
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
780,33 € Sin IVA
/ unidad
944,20 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días