WB 90,0X 110,0X 8,0 NB7034

Junta del eje (W B NBR 70 BLACK FSGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67018218
Rubix:799075671000
fabricante:67018218
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WB 90,0X 110,0X 8,0 NB7034


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto50 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura8 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
9,19 € Sin IVA
/ unidad
11,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días