Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413556
Rubix:798390065000
fabricante:40413556


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 58 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU3 35 58 10 72NBR 40413556
Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para usar con labio de sellado colocado de forma radial para el sellado de ejes y árboles. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de apriete en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 58 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,12 € Sin IVA
/ unidad
36,45 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días