R35B241A 225 265 16,5 80NBR 24076590
Simmerring RADIAMATIC® R 35
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:24076590
Rubix:798390316000
fabricante:R35 225 X 265 X 16,50 X 20 80 NBR B241


Resumen técnico
| Diámetro interior | 225 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 265 mm |
| Anchura | 16.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : R35B241A 225 265 16,5 80NBR 24076590
Simmerring con una parte estática reforzada con tejido que está firmemente unida al labio de sellado de elastómero. El labio de sellado también está precargado con un resorte anular.
Cualidades
El anillo de sellado es una parte estática particularmente robusta, tiene una presión de contacto radial duradera y es altamente resistente al desgaste.
Aplicaciones
El anillo de sellado se utiliza, en caso de una lubricación adecuada por parte del medio a sellar, preferentemente donde los ejes atraviesan paredes en molinos y en grandes cajas de engranajes en la fabricación de maquinaria pesada.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 225 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 265 mm |
| Anchura | 16.5 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
882,89 € Sin IVA
/ unidad
1068,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días