Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:67022614
Rubix:799074706000
fabricante:67022614


Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : WA NIF 180,0X 215,0X 16,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 280 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 180 mm |
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,29 € Sin IVA
/ unidad
169,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días