Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413269
Rubix:085100087038
fabricante:40413269


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 8 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUMSLX7 85 100 8 40413269
40413269 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,57 € Sin IVA
/ unidad
185,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días