Referencias
Dichtomatik:67104270
Rubix:799072234000
fabricante:67104270

Detalles de producto : WA NIF 32,0X 52,0X 8,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 32 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,76 € Sin IVA
/ unidad
20,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
