Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412879
Rubix:798388855000
fabricante:40412879

Documentos
Detalles de producto : BAUM4SLX7 52 68 8 75FKM 40412879
40412879 JUNTA DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 52 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fepm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,47 € Sin IVA
/ unidad
126,41 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
