Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B2F UD4 80,00 105,00 13,00 902
Rubix:798388751000
fabricante:40412575


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2F UD4 80 105 13 72NBR 40412575
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un resorte helicoidal anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,55 € Sin IVA
/ unidad
110,78 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días