RELOJ COMPARADOR DIGITAL MARCATOR 4337621 0,0005-25 MM

Reloj comparador digital MarCator 4337620

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mahr:4337621
Rubix:799298791000
EAN:4059192014506
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de alojamiento60.5 mm

Documentos

Detalles de producto : RELOJ COMPARADOR DIGITAL MARCATOR 4337621 0,0005-25 MM


Reloj comparador digital con indicación de tolerancia, 0,0005 mm

Características: vástago y husillo de acero inoxidable templado. Altura de los dígitos del display LCD 12 mm. Lado de uso y de indicación giratorios 280º. Con puntas palpadoras intercambiables M2,5. Vástago Ø 8 mm, caperuza protectora en el extremo del husillo. Con salida de datos RS232, USB y Digimatic. Suministro incl. pila CR2450, 3 V.

Funciones: conexión automática mediante desplazamiento de la corredera, conmutación mm/pulgadas, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto), con entrada de tolerancia, ABS (cambio de mediciones relativas a absolutas), posibilidad de reseteo (puesta a cero) en cualquier posición, cambio del sentido de conteo, función Preset (preajuste de los valores de medición), con valores ajustables. Con lectura de 0,0005 mm con valor de incremento ajustable (0,0005/0,001/0,002/0,005/0,01 mm).

Aplicaciones

Measuring Function for Static Measurements

Información técnica


Atributos
Diámetro de alojamiento60.5 mm
616,98 € Sin IVA
/ unidad
746,55 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días