575-121 RELOJ COMPARADOR DIGIM ATIC ID-U CON SALIDA DE DATOS
Indicador Digital
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mitutoyo:575-121
Rubix:798320985000
EAN:4946368131276



Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 25.4 mm |
| Resolución | 0.01 mm |
Documentos
Detalles de producto : 575-121 RELOJ COMPARADOR DIGIM ATIC ID-U CON SALIDA DE DATOS
Cualidades
•Indicador digital delgado y económico
Pantalla LCD grande y operación con teclas simples
Después del ajuste inicial de origen, el ID-U ya no requiere posicionamiento absoluto durante toda la vida de la batería; el origen se recuerda incluso después del apagado
Ideal para la instalación en dispositivos de medición debido a su diseño compacto y larga duración de la batería
Empleando el codificador lineal absoluto, el ID-U siempre muestra la "posición absoluta" del husillo desde el origen al encender. Además, la velocidad de respuesta ilimitada elimina errores por exceso de velocidad
Solo la versión con parte trasera plana; no hay opción de respaldos
Salida de datos SPC
Pantalla LCD grande y operación con teclas simples
Después del ajuste inicial de origen, el ID-U ya no requiere posicionamiento absoluto durante toda la vida de la batería; el origen se recuerda incluso después del apagado
Ideal para la instalación en dispositivos de medición debido a su diseño compacto y larga duración de la batería
Empleando el codificador lineal absoluto, el ID-U siempre muestra la "posición absoluta" del husillo desde el origen al encender. Además, la velocidad de respuesta ilimitada elimina errores por exceso de velocidad
Solo la versión con parte trasera plana; no hay opción de respaldos
Salida de datos SPC
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 25.4 mm |
| Resolución | 0.01 mm |
| Diámetro de alojamiento | 8 mm |
| Precisión | ±20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
254,00 € Sin IVA
/ unidad
307,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días