RELOJ COMPARADOR DE ALTA PRECISION MILLIMESS 0,001 MM

Reloj comparador de alta precisión Millimess

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mahr:4334000
Rubix:799299429000
EAN:4059192014100
brand logo

Resumen técnico

Resolución0.001 mm
Diámetro de alojamiento63 mm

Documentos

Detalles de producto : RELOJ COMPARADOR DE ALTA PRECISION MILLIMESS 0,001 MM


Micrómetro de alta precisión con cuadrante

Características: con protección especial contra golpes y desplazamiento libre. Todas las partes móviles del mecanismo de medición se asientan sobre piedras. Husillo y vástago (Ø 8 mm h6) de acero inoxidable resistente, marcas de tolerancia ajustables, ajuste de precisión bloqueable. Suministro en estuche.

Información técnica


Atributos
Resolución0.001 mm
Diámetro de alojamiento63 mm
288,08 € Sin IVA
/ unidad
348,58 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días