RELOJ COMPARADOR DIGITAL 25,0/0,01 MM

Reloj comparador digital

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:43230025, 9434600025
Rubix:799282002000
fabricante:4317784716901
EAN:4317784716901
brand logo

Detalles de producto : RELOJ COMPARADOR DIGITAL 25,0/0,01 MM


Reloj comparador digital, 0,01 mm

Características: altura de los dígitos del display LCD 12 mm. Ø de vástago 8 mm. Suministro con pila CR2032, 3 V, en estuche.

Funciones: conexión y desconexión, conmutación mm/pulgadas, posibilidad de reset (puesta a cero) en cualquier posición.

Información técnica


Atributos
201,25 € Sin IVA
/ unidad
243,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días