Referencias
Facom:812B.AC
Rubix:798529394000
EAN:3148518434621


Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 10 mm |
| Resolución | 0.01 mm |
Documentos
Detalles de producto : 812B.AC COMPARADOR ANTICHOQUE 1/100MM
• Precisión: 1/100° - 0,01 mm.
• Carrera de 10 mm registrada con totalizador.
• Esfera giratoria: Ø 57 mm.
• Palpador de medición intercambiable.
Peso: 345 g.
812B.1AC: Palpador de bola de acero para comparador 812B.AC
COMPARADOR AL 1/100 DE MM
Cualidades
Comparator at 1/100 mm
Precision: 0.01mm
Weight (kg): 0.345
10 mm recorded stroke, with totalizer. Rotating dial: Diameter: 57 mm. Interchangeable measuring key. 812B.1AC: Steel ball button for comparator 812B.AC
Precision: 0.01mm
Weight (kg): 0.345
10 mm recorded stroke, with totalizer. Rotating dial: Diameter: 57 mm. Interchangeable measuring key. 812B.1AC: Steel ball button for comparator 812B.AC
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 277 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 138x90x36 mm |
| Peso con embalaje | 277 g |
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
| Rango de medición, máximo | 10 mm |
| Resolución | 0.01 mm |
| Diámetro de alojamiento | 57 mm |
| Precisión | 1/100e - 0,01 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,39 € Sin IVA
/ unidad
160,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días