RELOJ COMPARADOR DE ALTA PRECISION MILLIMESS 0,005 MM

Reloj comparador de alta precisión Millimess

Ver información técnica
Referencias
Mahr:4333000
Rubix:799298789000
EAN:4059192014063
brand logo

Detalles de producto : RELOJ COMPARADOR DE ALTA PRECISION MILLIMESS 0,005 MM


Micrómetro de alta precisión con cuadrante

Características: con protección especial contra golpes y desplazamiento libre. Todas las partes móviles del mecanismo de medición se asientan sobre piedras. Husillo y vástago (Ø 8 mm h6) de acero inoxidable resistente, marcas de tolerancia ajustables, ajuste de precisión bloqueable. Suministro en estuche.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
288,08 Sin IVA
/ unidad
348,58 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días