Referencias
Fortis Tools:43240012, 9434800012
Rubix:799281891000
fabricante:4317784716888
EAN:4317784716888
Detalles de producto : RELOJ COMPARADOR DIGITAL 12,5/0,001 MM
Reloj comparador digital, 0,001 mm
Características: altura de los dígitos del display LCD 12 mm. Ø de vástago 8 mm. Suministro con pila CR2032, 3 V, en estuche.
Funciones: conexión y desconexión, conmutación mm/pulgadas, posibilidad de reset (puesta a cero) en cualquier posición.
Características: altura de los dígitos del display LCD 12 mm. Ø de vástago 8 mm. Suministro con pila CR2032, 3 V, en estuche.
Funciones: conexión y desconexión, conmutación mm/pulgadas, posibilidad de reset (puesta a cero) en cualquier posición.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
378,93 € Sin IVA
/ unidad
458,51 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días