RELOJ COMPARADOR DIGITAL MARCATOR 4337620 0,0005-12,5 MM
Reloj comparador digital MarCator 4337620
Ver información técnicaReferencias
Mahr:4337620
Rubix:799298787000
EAN:4059192014490
Detalles de producto : RELOJ COMPARADOR DIGITAL MARCATOR 4337620 0,0005-12,5 MM
Reloj comparador digital con indicación de tolerancia, 0,0005 mm
Características: vástago y husillo de acero inoxidable templado. Altura de los dígitos del display LCD 12 mm. Lado de uso y de indicación giratorios 280º. Con puntas palpadoras intercambiables M2,5. Vástago Ø 8 mm, caperuza protectora en el extremo del husillo. Con salida de datos RS232, USB y Digimatic. Suministro incl. pila CR2450, 3 V.
Funciones: conexión automática mediante desplazamiento de la corredera, conmutación mm/pulgadas, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto), con entrada de tolerancia, ABS (cambio de mediciones relativas a absolutas), posibilidad de reseteo (puesta a cero) en cualquier posición, cambio del sentido de conteo, función Preset (preajuste de los valores de medición), con valores ajustables. Con lectura de 0,0005 mm con valor de incremento ajustable (0,0005/0,001/0,002/0,005/0,01 mm).
Características: vástago y husillo de acero inoxidable templado. Altura de los dígitos del display LCD 12 mm. Lado de uso y de indicación giratorios 280º. Con puntas palpadoras intercambiables M2,5. Vástago Ø 8 mm, caperuza protectora en el extremo del husillo. Con salida de datos RS232, USB y Digimatic. Suministro incl. pila CR2450, 3 V.
Funciones: conexión automática mediante desplazamiento de la corredera, conmutación mm/pulgadas, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto), con entrada de tolerancia, ABS (cambio de mediciones relativas a absolutas), posibilidad de reseteo (puesta a cero) en cualquier posición, cambio del sentido de conteo, función Preset (preajuste de los valores de medición), con valores ajustables. Con lectura de 0,0005 mm con valor de incremento ajustable (0,0005/0,001/0,002/0,005/0,01 mm).
Información técnica
Atributos
| Resolución | 0.01 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
506,00 € Sin IVA
/ unidad
612,26 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días