RELOJ COMPARADOR ANALOGICO 2046AB-09

Dial Gauge

Ver información técnica
Referencias
Mitutoyo:2046AB-09
Rubix:798983760000
EAN:4946368841946
brand logo
Resumen técnico
Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo100 mm
Diámetro de alojamiento57 mm

Detalles de producto : RELOJ COMPARADOR ANALOGICO 2046AB-09


Cualidades

•Bezel clamp and lifting lever (optional) can be attached to either right or left side. They can be easily installed and removed without tools
No through screw holes on the frame and secure adhesion between the bezel and the crystal as well as the use of an O-ring prevents water or oil penetration

Información técnica


Atributos
Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo100 mm
Diámetro de alojamiento57 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,00 Sin IVA
/ unidad
94,38 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días