Referencias
Beta Tools:1662/2
Rubix:798162557000
fabricante:016620010
EAN:8014230085104


Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 10 mm |
| Resolución | 0.01 mm |
Detalles de producto : 1662/2-RELOJ COMPARADOR 1/10
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 155x95x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 243,2 g |
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
| Rango de medición, máximo | 10 mm |
| Resolución | 0.01 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,63 € Sin IVA
/ unidad
136,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días