Referencias

SMC:IR2210-F02B-A
Rubix:799246520000
fabricante:IR2210-F02B-A
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.7 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : IR2210-F02B-A


Repetibilidad: ±1 % F.S.3 tamaños con 3 rangos de presión ajustados: 0,005 a 0,2 MPa; 0,01 a 0,4 MPa; 0,01 a 0,8 MPa.Consumo de aire: aire de purga «0».Caudal máximo: 5000 l/min.Tamaños de puerto: de 1/8 a 1/2.Opciones estándar: soporte; manómetro.
Regulador de precisión ir2000 ir2210-f02b-a

Cualidades

Ligero.Adición de escape inferior y frontal.Repetibilidad ±1,0 % (plena escala).Alto caudal.Presión máx. de alimentación: 1,0 MPa.

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.0.7 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Flujo114000 l/h
Tipo de ajusteruleta (botón de ajuste)
80,87 € Sin IVA
/ unidad
97,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días