GRLZ-1/8-B

Limitador de caudal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:GRLZ-1/8-B
Rubix:798190628000
fabricante:151188
EAN:4052568010638
GRLZ-1/8-B One-way flow control valve

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.2 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GRLZ-1/8-B


Limitador de caudal unidireccional GRLZ-1/8-B para ajustar el caudal de alimentación, con conexión giratoria. Función de la válvula=Válvula reguladora de caudal de una vía, Conexión neumática 1=G1/8, Conexión neumática 2=G1/8, Elemento de ajuste=Tornillo de cabeza ranurada, Método de montaje=Atornillable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)43x17x35 mm
Peso neto29,81 g
Presión de servicio mín.0.2 bar
Presión de servicio máx.10 bar
27,22 Sin IVA
/ unidad
32,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días