MPPES-3-1/8-PU-PO-010

Válvula de control de presión proporcional MPPES

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MPPES-3-1/8-PU-PO-010
Rubix:798200592000
fabricante:187347
EAN:4052568148089
MPPES-3-1/8-PU-PO-010 Proportional pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MPPES-3-1/8-PU-PO-010


Regulador proporcional de presión MPPES-3-1/8-PU-PO-010 Diámetro nominal, presurización=3 mm, Diámetro nominal, escape=2 mm, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de sellado=blando, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto1070,1 g
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.10 bar
985,07 Sin IVA
/ unidad
1191,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días