Referencias

SMC:ITV1050-34F2N3
Rubix:799246070000
fabricante:01081873
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.1.05 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ITV1050-34F2N3


Regule su presión hasta 0.9 MPa con diferentes modelos de comunicación disponibles
  • Enclosure: IP65
  • Pantalla LED integrada
  • Consumo de energía: 4 W o menos
  • Modelos de comunicación: IO-Link, analógico (corriente y tensión), señales digitales, entrada preset, PROFINET, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C
  • Caudal máximo: hasta 4400 l/min
  • Compatible con AC-D series
  • Tipo de colector enchufable disponible.

Cualidades

Rango de presión: 0.005 a 0.9 MPaCaudal máximo: 4000 l/min (ANR)Tamaños de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2Protocolos de bus de campo aplicables: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.1.05 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Flujo12000 l/h
422,77 € Sin IVA
/ unidad
511,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días