Referencias
Festo:LR-1/2-D-I-MIDI
Rubix:798200620000
fabricante:192314
EAN:4052568079406

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Documentos
Detalles de producto : LR-1/2-D-I-MIDI
Regulador de presión LR-1/2-D-I-MIDI Con escape de retorno aumentado, presión de trabajo hasta 12 bar. Tamaño=Midi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Pomo giratorio con bloqueo, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=Regulador de membrana de control directo.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x60x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1060 g |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,04 € Sin IVA
/ unidad
145,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días