PVQ13-6M-06-M5-A

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:PVQ13-6M-06-M5-A
Rubix:799246436000
fabricante:PVQ13-6M-06-M5-A
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.2 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PVQ13-6M-06-M5-A


Controla el caudal en función de la corriente
Electroválvula proporcional

Cualidades

Controle el caudal hasta 6 l/min en función de la corriente
  • Repetibilidad: 3 % o menos
  • Histéresis: 10 % o menos
  • Materiales del cuerpo: latón (C36) y acero inoxidable
  • Ruido reducido
  • Apto para aplicaciones de vacío.

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.2 bar
Flujo300 l/h
Tipo de ajusteajuste proporcional (por corriente)
76,51 € Sin IVA
/ unidad
92,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días