Referencias
Festo:VEAA-B-3-D2-F-V2-1R1
Rubix:799261027000
fabricante:8153642
EAN:4052568579807

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.01 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 2 bar |
Detalles de producto : VEAA-B-3-D2-F-V2-1R1
presencia de SVHC >0,1 % - Sustancia : Lead titanium zirconium oxide
Cas : 12626-81-2
Cas : 12626-81-2
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.01 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 2 bar |
| Flujo | 420 l/h |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
395,15 € Sin IVA
/ unidad
478,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días