Referencias
Festo:LRS-3/8-D-7-I-MINI
Rubix:798200666000
fabricante:194623
EAN:4052568153618

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Documentos
Detalles de producto : LRS-3/8-D-7-I-MINI
Regulador de presión LRS-3/8-D-7-I-MINI con mayor caudal de retorno, con cabezal regulador bloqueable, presión de trabajo hasta 7 bar. Tamaño=Mini, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo integrado, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=regulador de diafragma de control directo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 571,85 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,21 € Sin IVA
/ unidad
285,81 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días