Referencias
SMC:AS4002FS-12
Rubix:799090000000
fabricante:AS4002FS-12
EAN:3618035532488

Resumen técnico
| Tipo de racor | acoplamientos rápidos (one-touch) tipo f. |
|---|---|
| Tipo | regulador de caudal con aguja e indicador, tipo en línea (regulador de velocidad/caudal). |
Documentos
Detalles de producto : AS4002FS-12
El uso de controles de caudal SMC con racores integrados de un solo toque minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño más compacto de la máquina. Estos controles de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca de M3 a 1/2 en pulgadas (NPT) y métricas R(PT) y con tamaños de tubo de 3,2 mm a 12 mm de diámetro exterior (métricas) y de 1/8 a 1/2 de diámetro exterior (pulgadas) y con codo opcional y estilo universal (mayor flexibilidad) y entrada y salida de contador, estos controles de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.
Cualidades
-Racores en línea, compactos, de un solo toque
Presión máxima de trabajo: 1 MPa
Material del tubo aplicable: nylon, nylon blando, poliuretano
Tamaño del cuerpo: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8 y ½ pulg.
Presión máxima de trabajo: 1 MPa
Material del tubo aplicable: nylon, nylon blando, poliuretano
Tamaño del cuerpo: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8 y ½ pulg.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | acoplamientos rápidos (one-touch) tipo f. |
|---|---|
| Tipo | regulador de caudal con aguja e indicador, tipo en línea (regulador de velocidad/caudal). |
| Material | cuerpo de pbt (guía de la aguja de latón; juntas de hnbr/nbr). |
| Flujo | 47400 l/h |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Serie | as-fs |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,35 € Sin IVA
/ unidad
39,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días